CORNING | ADP-SC00-CCGFL-CLS
Adaptateur optique Fibre SC APC, plein-Flange Mount, douille céramique, monomode (OS2), vert

Nº PIÈCE FAB.  ADP-SC00-CCGFL-CLS
Nº PIÈCE  266157
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning Cable Systems propose une gamme complète d’adaptateurs usine - et montable dans une variété de configurations de montage pour assurer la compatibilité avec boîtier, panneau, prise ou façade utilisées. Soutenir une variété de types de connecteurs, les adaptateurs sont idéales pour câble Assemblée house et les environnements de fabrication et les réseaux locaux (LAN) à la sortie de la station de travail.

Caractéristiques

  • Disponible avec ou sans logo de corning
  • Classés comme unique ou de paquet en vrac

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de produit (FOJP)  : Fibre optique adaptateurs
Adaptateur pince  : métal
Adaptateur boîtier couleur  : vert
Adaptateur de matériau du boîtier  : Composite
Adaptateur Insert matériau  : céramique
Montage Type d’adaptateur  : Full-bride
Style de carte  : Standard
Type d’adaptateur  : SC

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : TIA/EIA-604-3

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type COUPLEUR / ADAPTATEUR

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS