CORNING | ADP-ST00-MCKTH-NLS
Adaptateur optique de fibre, ST Compatible, fileté monter, douille céramique, 62,5 µm multimode OM1, beige

Nº PIÈCE FAB.  ADP-ST00-MCKTH-NLS
Nº PIÈCE  332000
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems propose une gamme complète d’adaptateurs usine - et montable dans une variété de configurations de montage pour assurer la compatibilité avec boîtier, panneau, prise ou façade utilisées. Soutenir une variété de types de connecteurs, les adaptateurs sont idéales pour câble Assemblée house et les environnements de fabrication et les réseaux locaux (LAN) à la sortie de la station de travail.

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Type de produit (FOJP)  : Fibre optique adaptateurs
Adaptateur Clip  : Jam
Adaptateur boîtier couleur  : Beige
Adaptateur de matériau du boîtier  : métal
Adaptateur Insert matériau  : céramique
Adaptateur de montage Type  : fileté
Style de carte  : Standard
Type d’adaptateur  : ST Compatible

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : TIA/EIA-604-2

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type COUPLEUR / ADAPTATEUR

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.