CORNING | ADP-ST00-MMKTH-NLS
Adaptateur optique fibre ST Compatible, fileté monter, manche métal, 62,5 % µm multimode (OM1), beige

Nº PIÈCE FAB.  ADP-ST00-MMKTH-NLS
Nº PIÈCE  331043
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning Cable Systems propose une gamme complète d’adaptateurs usine - et montable dans une variété de configurations de montage pour assurer la compatibilité avec boîtier, panneau, prise ou façade utilisées. Soutenir une variété de types de connecteurs, les adaptateurs sont idéales pour câble Assemblée house et les environnements de fabrication et les réseaux locaux (LAN) à la sortie de la station de travail.

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Type de produit (FOJP)  : Fibre optique adaptateurs
Adaptateur Clip  : Jam
Adaptateur boîtier couleur  : Beige
Adaptateur de matériau du boîtier  : métal
Adaptateur Insert matériau  : métal
Adaptateur de montage Type  : fileté
Style de carte  : Standard
Type d’adaptateur  : ST Compatible

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : TIA/EIA-604-2

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type COUPLEUR / ADAPTATEUR