AFL télécommunications LLC | AE0729C620A08
Flex-Span Loose Tube, remplis de Gel, ADS, fibre optique, 72 fibre monomode (OS2), gaine extérieure en polyéthylène, couple équilibré aramide fils, eau bloquant à l’aide de la technologie de base sec.

Nº PIÈCE FAB.  AE0729C620A08
Nº PIÈCE  372-AFLOS2-ADSSL-72
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Avantages

Flex-Span ADSS étend sur portefeuille ADSS veste unique de l’AFL. Les conceptions de Flex-Span sont
optimisé pour une combinaison plus large des comtes de fibre et de longueurs de travées, fournissant ADSS
les concepteurs de systèmes plus de souplesse dans leur sélection de produits. Comme son nom l’indique, il n’y a
aucun fil de soutien ou messenger requis, donc l’installation est réalisée en un seul passage.
Flex-Span ADS inclut des comtes de fibre jusqu'à 144 fibres optiques et de n’importe quel type ou
combinaison de fibres monomode ou multimodes dans le câble. Pôle-à-polespan
longueurs allant 50 pi à plus de 1 000 pi.

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 72
Type de fibre OS2 MONOMODE
Protection contre les rongeurs NON
Subvenir à leurs besoins OUI