AFL télécommunications LLC | AE1447CC20A08
Flex-Span Loose Tube, remplis de Gel, ADS, fibre optique, 144 fibres, Multimode 50/125 GIGA-Link 2000, gaine extérieure en polyéthylène, couple équilibré aramide fils, eau bloquant à l’aide de la technologie de base sec.

Nº PIÈCE FAB.  AE1447CC20A08
Nº PIÈCE  372-AFLOM4-ADSSL-144
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Avantages

Flex-Span ADSS étend sur portefeuille ADSS veste unique de l’AFL. Les conceptions de Flex-Span sont
optimisé pour une combinaison plus large des comtes de fibre et de longueurs de travées, fournissant ADSS
les concepteurs de systèmes plus de souplesse dans leur sélection de produits. Comme son nom l’indique, il n’y a
aucun fil de soutien ou messenger requis, donc l’installation est réalisée en un seul passage.
Flex-Span ADS inclut des comtes de fibre jusqu'à 144 fibres optiques et de n’importe quel type ou
combinaison de fibres monomode ou multimodes dans le câble. Pôle-à-polespan
longueurs allant 50 pi à plus de 1 000 pi.

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 144
Type de fibre OM4 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 550 MÈTRE
Protection contre les rongeurs NON
Subvenir à leurs besoins OUI

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.