ABB | Ae16-30-11-81
AE16 3Pole contacteur, Non Rev 24 V DC bobine, AC1  : 30 un 1NC, 1NO Aux Contacts

Nº PIÈCE FAB.  AE16-30-11-81
Nº PIÈCE  507561
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour commande de moteurs de Phase 3 et contrôle des Circuits de puissance correspondant à leurs caractéristiques de fonctionnement jusqu'à 690V 1000 et même AC / 440 V DC

Caractéristiques

  • Types AE  : avec circuit magnétique feuilleté et double enroulement bobine alimentée par alimentation DC via un contact d’insertion CDL5 monté sur l’appareil
  • Le CDL5 a un NC contact pour insertion du deuxième bobinage à la traîne

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 24 V DC

Configuration de contact  : 3NO (principal), 1NO 1NC (auxiliaire)

Phase  : 3 PH

Taille de fil  : Principal auxiliaire et conducteurs conducteurs  : rigide  : (1) 1 - 4 mm2 solide, (2) 1 - 4 mm2 échoués, Flexible  : (1 ou 2) 0,75 - 2,5 mm2

Courant d’opération  :
Nu

Informations techniques

UL, IEC 947-4-1, fr 50005, fr 50012 et normes NEMA

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500