ABB | Ae50-30-11-87
Ae16 Contacteur, 3 aucun pouvoir, 1 Aux NC NO/1, 125 V DC

Nº PIÈCE FAB.  AE50-30-11-87
Nº PIÈCE  489684
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Contacteurs a-line sont principalement utilisés pour la commande de moteurs de phase 3 et pour le contrôle des circuits de puissance correspondant à leurs caractéristiques de fonctionnement jusqu'à 440 V CC. Une variété d’accessoires sont disponibles pour top ou latéral versions.

Applications

A-line contacteurs sont principalement utilisés pour la commande de moteurs de phase 3 et pour le contrôle des circuits d’alimentation correspondant à leurs caractéristiques de fonctionnement jusqu'à 690 et même 1000V AC et 440 V CC.

Caractéristiques

  • Estimations de puissances en chevaux maximum UL/CSA selon UL508 et CSA22,2 n° 14
  • Comprend la taille NEMA 00 - 3
  • Marquage CE
  • Design compact peu encombrant
  • Configurations de contact auxiliaires standard  : A9 - A40 1 NO ou 1 NC, A50 - A110 1 NO & 1 NC
  • Contacteur A50 - A110 peuvent être livrés sans auxiliaires
  • Blocs de contacts auxiliaires supplémentaires sont disponibles
  • Cotes de D.C. & opération de contrôle de D.C. disponible
  • Montage sur rail DIN rapide, snap-on
  • Conception contact à double rupture
  • Snap-on avant accessoires montés comprennent serrure, temporisateur pneumatique et 1 & blocs de contacts auxiliaires pole 4
  • Contacteurs sécurité positive entre leurs blocs de contacts auxiliaires.
  • Changement de bobine simple
  • Bornes à vis imperdables
  • NEMA, UL, CSA, VDE et IEC, la plupart des autres normes internationales
  • Touchez une conception sûre  : toutes les bornes de raccordement sont protégés contre le contact accidentel
  • Bornes fourni ouvert pour faciliter le câblage
  • Fonctionne sur une gamme de tension étendue de 85 % à 110 % de la tension de commande assignée
  • Trous de guide de tournevis
  • N° du greffe UL  : E39231 (A9 - A75) ; (AE9 - AE75) ; (AL9-AL40) ; (AF50 - AF75)
  • N° du greffe UL  : E79416 (A95 - A110) ; (AE95 - AE110) ; (AF145 - AF750)
  • CSA N° du greffe  : LR56745 (A9 - A75) ; (AE9 - AE75) ; (AF50 - AF75)
  • CSA N° du greffe  : LR19700 (A95 - A110) ; (AE95 - AE110) ; (AF145 - AF750)
  • CSA approuvée pour le service de l’ascenseur

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500