LEVITON | AESUB-012
12" caisson, 300W, autoportantes

Nº PIÈCE FAB.  AESUB-012
Nº PIÈCE  592002
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Un distinct non installé, powered subwoofer amplifié qui peut être utilisé pour renforcer la performance du système installé au mur et au plafond
  • Peut être placé discrètement derrière les meubles de procurer une fondation d’acoustique de basse fréquence impact élevé rendant effets sonores s’animent et compléter le home cinéma, expérience de visionnement
  • Amplificateur de haute efficacité et haute intensité
  • Woofer de PolyPlasTM de JBL pour les basses fréquences
  • FreeFlowMC évasée port pour réponse accrue des basses sans distorsion indésirable ou tintement
  • Commandes de fréquence de filtre passe-bas variable et un inverseur de phase permettent la AESUB être adapté à l’acoustique particulière d’une pièce et de vos préférences personnelles de l’individu
  • Entrées LFE et ligne de niveau pour une flexibilité maximale de connexions

Description des spécifications

Caisson de basse avec amplificateur 400 Watt
Complément du pilote  : 12 Inch PolyPlasTM Woofer
Type de boîtier  : Front-tir
Amplificateur puissance de sortie  : 400 Watt RMS
Puissance dynamique  : 700 Watt crête
Caisson de basse bande passante +/-3 dB  : 25 Hz passe-bas réglage Variable
Entrée  : Ligne de niveau LFE commutable
Dimension  : hauteur 19,75 pouce x 15,75 po largeur x 16,87 pouce profondeur

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.