ABB | AF09-40-00-11
Contacteur, 24-60V, 50/60 Hz, 20-60 V DC

Nº PIÈCE FAB.  AF09-40-00-11
Nº PIÈCE  492473
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour les Circuits de puissance contrôlant jusqu'à 690V AC et 440 V DC, pour contrôler des charges Non inductive ou légèrement inductives (c'est-à-dire la résistance fours)

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 24 - 60 V ca à Hz 50/60, 20 - 60 V DC
Configuration de contact  : 4 aucune (Main)
Connexion  : Bornier à vis
Taille  : 45 mm largeur X 86 mm hauteur X 77 mm de profondeur
Température de fonctionnement  :-40 à + 70 deg C
Durée de fonctionnement  : 40 - 95 msec (aucune fermeture), 38 - msec (ouverture NC) entre la tension de la bobine, 11 - 95 msec (sans ouverture), 13 - 98 msec (NC fermé) entre la mise sous tension de bobine
Longueur de dénudage  : 10 mm
Type de tournevis  : plat diamètre 5,5 / Pozidriv 2
Pouvoir de coupure maximum  : 106 A 690 250 un V At440 V
Nominale du moteur  : 7,5 hp 550 - 600 V AC
Couple de serrage  : 13 in-lb (Circuit principal), 11 in-lb (Circuit de commande)
Tension nominale  : 600 V (UL/CSA), 690 V (IEC)
Taille de fil  : (1 ou 2) 16 - 10 AWG (Main)
Endurance  : Mécanique  : 10 millions de Cycles
Operatinrrent  : 25 A 40/60 deg c, 22 A 70 deg c
Conditions environnementales  : Altitude d’utilisation maximale admissible  : 3000 m, température de stockage  :-60 et 80 deg C
Boîtier  : IP20
Tension d’isolation  : 690 V (CEI 60947-4-1), 600 V (UL)
Voltag 6 kV de tenue aux chocs
Nombre de pôles  : 4

Informations techniques

C / US 508 homologation UL, CSA C22,2 No.14, RINA, CB, GOST, certifié CE, IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1 approuvé, conforme RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500