ABB | AF185-30-11-72
Non - Rev contacteur, AC/DC Oper 3 non, 20-60 V DC bobine, 1NC 1NO, AC1 = 275D, une série

Nº PIÈCE FAB.  AF185-30-11-72
Nº PIÈCE  539765
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour diverses Applications telles que le démarrage de moteur, l’isolement, By-Pass et Distribution demande à Max 1000 V

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 20 - 60 V DC

Configuration de contact  : 3NO (principal), 1NO 1NC (auxiliaire)

Phase  : 3 PH

Puissance absorbée  : 55 kW à 220/230/240 V, 90 kW à 380/400/415/440 V, 110 kW à 500 V, 132 kW à 690 V

Connexion  : Bornier à vis

Dimensions  : largeur mm 111,5 X 1igh

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500