ABB | AF190-30-11-11
Un contacteur de phase 3 approprié pour différentes applications telles que moteur de démarrage, d’isolement, de dérivation et de Distribution application jusqu'à max 1000 V. desservis avec gamme de tension de contrôle large 24-60 V, 50 et 60 Hz, 20-60 V DC

Nº PIÈCE FAB.  AF190-30-11-11
Nº PIÈCE  618767
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500