ABB | AF190-30-11-12
Un contacteur de phase 3 approprié pour différentes applications telles que moteur, démarrage, application d’Isolation, de dérivation et de Distribution à max 1000 V. desservis avec gamme de tension de contrôle large 48-130 V, 50/60 Hz et DC

Nº PIÈCE FAB.  AF190-30-11-12
Nº PIÈCE  616876
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500