ABB | AF260-30-11-70
Contacteurs - AF260 3Pole 100-250 V CA/CC bobine 1NO/1NC Aux Non-Rev 400A

Nº PIÈCE FAB.  AF260-30-11-70
Nº PIÈCE  530668
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour diverses Applications telles que le démarrage de moteur, l’isolement, By-Pass et Distribution demande à Max 690 V

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 100 - 250 V ca à Hz 50/60, 100 - 250 V DC
Configuration de contact  : 3NO (principal), 1NO 1NC (auxiliaire)
Phase  : 3 PH
Puissance absorbée  : 80 kW à 220/230/240 V, 140 kW à 380/400/415440 V, 180 kW à 500 V, 200 kW à 690 V
Connexion  : Bornier à vis
Size40 mm largeur X 227 mm de hauteur X 180,5 mm profondeur
Température de fonctionnement  : Équipé d’un relais de surcharge thermique  :-25 à + 55 deg C, sans thermique relais de surcharge  :-40 à + 70 deg C, équipé de relais de surcharge électroniques  :-25 à + 70 deg C
Couple de serrage  : 240 in-lb
Nominale du moteur  : 200 hp 480 V
Pouvoir de coupure maximum  : 2400 A 690 V, 2600 A 440 V
Tension nominale  : 690 V
Taille de fil  : AWG 6 - 250 kcmil (principal), 18 - 14 AWG (auxiliaire)
Endurance  : Mécanique  : 5 millions de Cycles
Nombre de pôles  : 3
Pièce jointe  : (Bornes principales), IP20 (bornes de la bobine)
Conditions environnementales  : Altitude d’utilisation maximale admissible  : 3000 m, stockage  :-40 à + 70 deg C
Tension d’isolation  : 1000 V (CEI 60947-4-1), 600 V (UL/CSA)
Tension de tenue aux chocs  : 8 kV
D’exploitation courant  : 00 A 40 deg c, 350 A 55 deg c, 290 A à 70 deg C

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500