ABB | AF260-30-11-72
Contacteurs - AF260 3Pole 20-60 V DC bobine 1NO/1NC Aux Non-Rev 400D

Nº PIÈCE FAB.  AF260-30-11-72
Nº PIÈCE  539772
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour diverses Applications telles que le démarrage de moteur, l’isolement, By-Pass et Distribution demande à Max 690 V

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 20 - 60 V DC

Configuration de contact  : 3NO (principal), 1NO 1NC (auxiliaire)

Phase  : 3 PH

Puissance absorbée  : 80 kW à 220/230/240 V, 140 kW à 380/400/415440 V, 180 kW à 500 V, 200 kW à 690 V

Connexion  : Bornier à vis

Dimensions  : largeur 140 mm X 227ht

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500