ABB | AF30Z-30-00-21
AF30Z contacteur, 3 ne s’allume pas, 24-60V AC, 20-60V DC, basse consommation

Nº PIÈCE FAB.  AF30Z-30-00-21
Nº PIÈCE  489719
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AF30Z contacteurs sont utilisés pour contrôler les circuits d’alimentation jusqu'à 690 V AC et 220 V CC. Ils sont principalement utilisés pour la commande de moteurs de phase 3, non inductive ou charges inductives légèrement.

Applications

Pour le contrôle de puissance Circuits jusqu'à 690V AC et 220 V DC, pour contrôle moteurs 3, charges Non Inductive ou légèrement inductives. ABB-line - un concept de système
Conçu pour l’entretien et l’installation facile et sécuritaire
Facile à intégrer avec d’autres composants du système,
Design compact.
Une gamme complète d’accessoires
Conforme aux dernières normes nationales mais aussi internationales
Amélioration des performances environnementales

Caractéristiques

  • Contacteurs AF incluent une interface centrale électronique fournissant réduit Pull-in et tenue de la consommation, en particulier pour les circuits de commande AC
  • Seuls quatre bobines sont nécessaires pour couvrir les tensions de commande entre 24... 500 V Hz 50/60 ou 20... 500 V CC.
  • AF offrent des limites de fonctionnement étendues et conviennent dans le monde entier pour des tensions de contrôle différent. par exemple  : la bobine 100... 250 V 50/60 Hz - DC est adapté pour l’Europe (230 V 50 Hz) et pour l’Amérique du Nord (120 V Hz 60 et 208 V 60 Hz).
  • Contacteurs AF peuvent de gérer les variations de tension grand contrôle
  • Contacteurs AF équipés d’un 24... 60 V 50/60 Hz - 20... 60 bobine DC V permettre directement contrôler en Vcc 24 500 mA PLC-sorties
  • Contacteurs AF résister aux creux de tension de courte et de baisses de tension (conformité SEMI F47-0706)
  • Contacteurs AF ont une protection intégrée contre les surtensions et ne nécessitent pas de suppresseurs de surtension supplémentaire.

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 24 - 60 V ca à Hz 50/60, 20 - 60 V DC
Configuration de contact  : 3 aucune (Main)
Puissance absorbée  : 9 kW à 220/230/240 V, 15 kW à 380/400/415 V, 18,5 kW à 440/500/690 V
Connexion  : Bornier à vis
Taille  : 45 mm largeur X 86 mm hauteur X 86 mm de profondeur
Operat température  : Équipé de relais de surcharge thermique  :-25 à + 60 deg C, sans thermique relais de surcharge  :-40 à + 70 deg C
Durée de fonctionnement  : 40 - 95 msec (aucune fermeture), 38 - 90 msec (ouverture NC) entre la tension de la bobine, 11 - 95 msec (sans ouverture), 13 - 98 msec (NC fermé) entre la mise sous tension de bobine
Longueur de dénudage  : 14 mm
Type de tournevis  : plat diamètre 5,5 / Pozidriv 2
Couple de serrage  : 22 in-lb (Circuit principal), 11 in-lb (Circuit de commande)
Endurance  : Mécanique  : 10 millions de Cycles
Taille de fil  : AWG 1 (2 ou 148) (Main)
Tension nominale  : 600 V (UL/CSA/NEMA), 690 V (IEC)
Courant d’opération  : 50 A 40 deg c, 42 A 60 deg c, 37 A 70 deg c
Conditions environnementales  : Altitude d’utilisation maximale admissible  : 3000 m, température de stockage  :-60 à + 80 deg C
Enclure  : IP20
Tension de tenue aux chocs  : 6 kV
Tension d’isolation  : 690 V (CEI 60947-4-1), 600 V (UL/CSA)
Nombre de pôles  : 3

Informations techniques

Répertorié UL 508, RINA, CB, GOST, certifié CE, CSA C22,2 No.14, CEI 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1 approuvé, conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500