ABB | AF400-30-11-70
Contacteurs, AF400, Pole 3, 100-250 V bobine AC/DC, 1NO/1NC Aux, AC1 = 550D, une série

Nº PIÈCE FAB.  AF400-30-11-70
Nº PIÈCE  527448
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour diverses Applications telles que le démarrage de moteur, l’isolement, By-Pass et Distribution demande à Max 1000 V

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 100 - 250 V ca à Hz 50/60, 100 - 250 V DC
Configuration de contact  : 3NO (principal), 1NO 1NC (auxiliaire)
Phase  : 3 PH
Puissance absorbée  : 110 kW à 220/230/240 V, 200 kW à 380/400 V, 220 kW à 415/440 V, 250 kW à 500 V, 315 kW à 690 V
Lien  : Screwerminal
Taille  : 186 mm largeur X 278 mm hauteur X 216 mm de profondeur
Température de fonctionnement  : Équipé d’un relais de surcharge thermique  :-25 à + 55 deg C, sans thermique relais de surcharge  :-40 à + 70 deg C, équipé de relais de surcharge électroniques  :-25 à + 70 deg C
Capacité maximale de freinage  : 3500 A à 690V, 4000 A 440 V
Nominale du moteur  : 350 hp 480 V
Couple de serrage  : 354 in-lb
Endurance  : Mécanique  : 5 millions de Cycles
Taille de fil  : (2) 250 - 500 kcmil (principal), 18 - 14 AWG (auxiliaire)
Tension nominale  : 1000 V
Curre600 de fonctionnement A 40 deg c, 500 A 55 deg c, 400 A à 70 deg C
Nombre de pôles  : 3
Pièce jointe  : IP00 (bornes principales), IP20 (bornes de la bobine)
Tension de tenue aux chocs  : 8 kV
Tension d’isolation  : 1000 V (CEI 60947-4-1), 600 V (UL/CSA)
Conditions environnementales  : Mmum fonctionnement Altitude autorisée  : 3000 m, stockage  :-40 à + 70 deg C

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500