ABB | AF580-30-11-70
Contacteurs, AF580, 3Pole, 100-250 V bobine AC/DC, 1NO/1NC Aux, AC1 = 750D, une série

Nº PIÈCE FAB.  AF580-30-11-70
Nº PIÈCE  527450
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour diverses Applications telles que le démarrage de moteur, l’isolement, By-Pass et Distribution demande à Max 1000 V

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 100 - 250 V ca à Hz 50/60, 100 - 250 V DC
Configuration de contact  : 3NO (principal), 1NO 1NC (auxiliaire)
Phase  : 3 PH
Puissance absorbée  : 750 kW à 220/230/240/380/400/415/440/500 V, 650 kW à 690 V
Connexion  : Bornier à vis
Taille  : 210 mm largeur X 283 mm ght X 242 mm profondeur
Température de fonctionnement  : Équipé d’un relais de surcharge thermique  :-25 à + 55 deg C, sans thermique relais de surcharge  :-40 à + 70 deg C, équipé de relais de surcharge électroniques  :-25 à + 70 deg C
Pouvoir de coupure maximum  : 5000 A 690 V, 6000 A 440 V
Couple de serrage  : 443 in-lb
Nominale du moteur  : 500 hp 480 V
Endurance  : Mécanique  : 5 millions de Cycles
Taille de fil  : (3) 2/0 AWG - 500 kcmil (principal), 18 - 14 AWG (auxiliaire)
Tension nominale  : 1000 V
Nombre de pôles  : 3
Tension d’isolation  : 1000 V (I947-4-1), 600 V (UL/CSA)
Pièce jointe  : IP00 (bornes principales), IP20 (bornes de la bobine)
Courant d’opération  : 800 A 40 deg c, 700 A 55 deg c, 580 A 70 deg c
Conditions environnementales  : Altitude d’utilisation maximale admissible  : 3000 m, stockage  :-40 à + dg 70 C
Tension de tenue aux chocs  : 8 kV

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500