ABB | AF75-30-11-70
AF75 Contacteur, 3 pas d’électricité, de NC NO/1 1, 100-250 V CA/CC

Nº PIÈCE FAB.  AF75-30-11-70
Nº PIÈCE  489728
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Contacteurs AF75 sont principalement utilisés pour la commande de moteurs de phase 3 et, généralement, pour contrôler les circuits d’alimentation jusqu'à 690 V AC et 220 V CC. Les contacteurs peuvent également être utilisés pour de nombreuses autres applications telles que la dérivation, condensateur de commutation, éclairage, circuits d’alimentation DC, etc..

Applications

Pour commande de moteurs de Phase 3 et généralement pour le contrôle des Circuits d’alimentation jusqu'à 690V AC / 220 V DC, pour le Bypass, condensateur de commutation, éclairage, Circuits d’alimentation DC. ABB-line - un concept de système
Conçu pour l’entretien et l’installation facile et sécuritaire
Facile à intégrer avec d’autres composants du système,
Design compact.
Une gamme complète d’accessoires
Conforme aux dernières normes nationales mais aussi internationales
Amélioration des performances environnementales

Caractéristiques

  • Contacteurs AF incluent une interface centrale électronique fournissant réduit Pull-in et tenue de la consommation, en particulier pour les circuits de commande AC
  • Seuls quatre bobines sont nécessaires pour couvrir les tensions de commande entre 24... 500 V Hz 50/60 ou 20... 500 V CC.
  • AF offrent des limites de fonctionnement étendues et conviennent dans le monde entier pour des tensions de contrôle différent. par exemple  : la bobine 100... 250 V 50/60 Hz - DC est adapté pour l’Europe (230 V 50 Hz) et pour l’Amérique du Nord (120 V Hz 60 et 208 V 60 Hz).
  • Contacteurs AF peuvent de gérer les variations de tension grand contrôle
  • Contacteurs AF équipés d’un 24... 60 V 50/60 Hz - 20... 60 bobine DC V permettre directement contrôler en Vcc 24 500 mA PLC-sorties
  • Contacteurs AF résister aux creux de tension de courte et de baisses de tension (conformité SEMI F47-0706)
  • Contacteurs AF ont une protection intégrée contre les surtensions et ne nécessitent pas de suppresseurs de surtension supplémentaire.

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 100 - 250 V ca à Hz 50/60, 100 - 250 V DC
Configuration de contact  : 3NO (principal), 1NO 1NC (auxiliaire)
Puissance absorbée  : 22 kW à 220/230/240 V, 37 kW à 380/400 V, 40 kW à 415/440/690 V, 45 kW à 500 V
Connexion  : Bornier à vis
Taille  : 82 mm largeur X10 mm hauteur X 108 mm de profondeur
Température de fonctionnement  : Équipé d’un relais de surcharge thermique  :-25 à + 55 deg C, sans thermique relais de surcharge  :-40 à + 70 deg C
Durée de fonctionnement  : 30 - 100 msec (aucune fermeture), 27 - 95 msec (ouverture NC) entre la tension de la bobine, 30 - 110 msec (sans ouverture), 35 - 115 msec (NC fermé) entre la mise sous tension de bobine
Type de tournevis  : plat diamètre 6,5 / Pozidriv 2
Pouvoir de coupure maximum  : 630 A 690 V, 1300 A 440 V
Taille de fil  : (1 ou 2) 8 - 1 AWG (pôle principal), (1 ou 2) 18 - 14 AG (auxiliaire)
Endurance  : Mécanique  : 10 millions de Cycles
Tension nominale  : 690 V (IEC)
Nombre de pôles  : 3
Conditions environnementales  : Altitude d’utilisation maximale admissible  : 3000 m, température de stockage  :-60 à + 80 deg C
Courant d’opération  : 125 A 40 deg 105 A 55 deg c, 85 A 70 deg c
Tension de tenue aux chocs  : 8 kV
Boîtier  : IP10
Tension d’isolation  : 1000 V (CEI 60947-4-1), 600 V (UL/CSA)

Informations techniques

Répertorié UL 508, No.22 C2,14 de CSA, CCC certifié, CEI 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1 approuvé, conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500