ABB | AF95-30-11-70
AF95 Contacteur, 3 pas d’électricité, de NC NO/1 1, 100-250 V CA/CC

Nº PIÈCE FAB.  AF95-30-11-70
Nº PIÈCE  489730
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un contacteur de phase 3 approprié pour différentes applications telles que moteur de démarrage, d’isolement, de dérivation et de Distribution application jusqu'à max 1000 V. desservis avec gamme de tension de contrôle large 20-60 V DC

Applications

A-line contacteurs sont principalement utilisés pour la commande de moteurs de phase 3 et pour le contrôle des circuits d’alimentation correspondant à leurs caractéristiques de fonctionnement jusqu'à 690 et même 1000V AC et 440 V CC. Tous les contacteurs AF peuvent être montés côte à côte. Les contacts auxiliaires le module ne conviennent pas pour les faibles courants de niveau.

Caractéristiques

  • Estimations de puissances en chevaux maximum UL/CSA selon UL508 et CSA22,2 n° 14
  • Comprend la taille NEMA 4 - 8
  • Marquage CE
  • 1 n & 1 contacts auxiliaires NC sont standards et jusqu'à 6 contacts auxiliaires supplémentaires peuvent être ajoutées pour fournir un total de 8 (4 NO & 4 NC)
  • Contacteurs sécurité positive entre leurs blocs de contacts auxiliaires.
  • Cotes de D.C. et opération de contrôle de D.C. disponible
  • Entretien facile des contacts principaux et d’inspection de la bobine
  • Peut être monté dans n’importe quelle position
  • Cosses vendues séparément. Voir page 1,25.
  • Fonctionne sur une gamme de tension étendue de 85 % à 110 % de la tension de commande assignée
  • NEMA, UL, CSA, VDE et IEC, la plupart des autres normes internationales
  • N° du greffe UL  : E79416 (A/AF145 - AF750)
  • N° du greffe UL  : E73397 (AF1350 - AF1650)
  • CSA N° du greffe  : LR19700

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 48 - 130 V ca à Hz 50/60, 48 - 130 V DC
Configuration de contact  : 3 aucune (Main)
Phase  : 3 PH
Puissance absorbée  : 40 kW à 1000 V, 25 kW à 220/230/240 V, 45 kW à 380/400 V, 55 kW à 415/440/500/690 V
Connexion  : Bornier à vis
Taille  : 102 mm largeur X 14 m hauteur X 123,5 mm profondeur
Température de fonctionnement  : Équipé d’un relais de surcharge thermique  :-25 à + 55 deg C, sans thermique relais de surcharge  :-40 à + 70 deg C

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500