HOFFMAN enceintes INC | AFK0612SS
Plancher de peuplements 2 6" pour 12, taille/Dims  : 6x12.06, matériau  : SS Type 304

Nº PIÈCE FAB.  AFK0612SS
Nº PIÈCE  650631
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kits sont installent facilement sur la plupart mural Hoffman enceintes. Peut également être utilisé pour élever enceintes gratuit-stand Hoffman. Pour installer, percer des trous dans le fond du boîtier et boulon que le plancher se tient à l’enceinte. Il n’est pas nécessaire d’enlever les supports de montage mural de l’enceinte.

Caractéristiques

  • Chaque kit comprend deux stands. Deux ensembles de supports de plancher sont recommandés pour boîtiers plus grands que les enceintes gratuit-stand double porte.
  • Finitions, les profondeurs, les matériaux et les hauteurs spéciales peuvent être fournies sur commande. Consulter pour plus d’informations.
  • Kits sont installent facilement sur la plupart mural Hoffman enceintes. Peut également être utilisé pour élever enceintes gratuit-stand Hoffman. Pour installer, percer des trous dans le fond du boîtier et boulon que le plancher se tient à l’enceinte. Il n’est pas nécessaire d’enlever les supports de montage en tout w de l’enceinte.
  • Produit maintient UL/CSA Type 4, 4 X seulement en acier inoxydable et de Type 12 lorsqu’il est correctement installé sur les enceintes de Type 4 ou Type 12 de Hoffman.
  • 12 pied de sol en acier de jauge a un ANSI 61 poudre polyester grise finir au-dessus des surfaces prétraitées. Pied de sol en acier inoxydable est disponible en Type 304 et de Type 316.

Spécifications  :

Cote NEMA TAPEZ 12

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.