MERSEN | Ag20
AG - classe G, à action rapide basse tension UL/CSA fusible, Amps 20, 600V

Nº PIÈCE FAB.  AG20
Nº PIÈCE  559191
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série de fusible Mersen AG Amp-Trap est une gamme complète de fusibles UL énumérés classe G avec retardement au-dessus de 5 a. Classe G fusibles sont fabriqués en quatre grandeurs physiques et assurer la protection des circuits de dérivation pour les circuits d’éclairage, de chauffage et appareil.

Applications

Amp-Trap AG fusionne fit en plein d’une grande variété d’applications industrielles telles que l’éclairage, de chauffage sauf au Canada où les fusibles doivent être de type « P » ou « D » et les appareils.

Caractéristiques

  • Quatre tailles uniques du 1/2 - 60 ampères ne permettent pas d’inter changeant avec d’autres classes de fusible
  • Corps en fibre de verre offrent une stabilité dimensionnelle dans les milieux industriels rudes
  • Limitation de courant
  • Temporisé au-dessus de 5 a

Description des spécifications

Volts  : 600 V AC 1/2 à 20 a, 480 V AC 25 à 60 a
Ampères  : 1/2 de 60 a
IR  : 100kA I.R. AC
Répertorié UL standard 248-5 fichier E2137
CSA certifié à la norme C22,2 no 248,5

Spécifications  :

Type FUSIBLES