HOFFMAN enceintes INC | AHE30X24X6
Couvercle à charnière, Type 1

Nº PIÈCE FAB.  AHE30X24X6
Nº PIÈCE  445821
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces boîtes comportent un verrou encastré encastré, fendu pour la sécurité, mais aussi des coups de grâce sur les quatre côtés, ce qui les rend appropriés pour une grande variété d’applications.

Caractéristiques

  • Serrure de poignée en T et cylindre à clé serrure Kits
  • Dispositif de mise à la terre
  • Retouches de peinture
  • Facilement démontables débouchures concentriques sur les quatre côtés de tailles diverses
  • Charnières de Butt
  • Trous de montage à l’arrière de la boîte
  • Provision pour mise à la terre
  • Serrure de poignée en T et cylindre à clé serrure Kits
  • Dispositif de mise à la terre
  • Retouches de peinture
  • ANSI 61 poudre polyester gris peinture de finition intérieur et extérieur sur des surfaces prétraitées. Sauf indication contraire, toutes les boîtes de découpe personnalisée sont finis avec ANSI 61 peinture polyester grise.

Description des spécifications

acier de calibre 16 ou 14

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA TAPEZ 1
Code UNSPSC 43223306