NETSCOUT | AIRCHECK-G2 | 4698753
Testeur sans fil AirCheck G2

Nº PIÈCE FAB.  AIRCHECK-G2  | 4698753
Nº PIÈCE  704153
Disponible par tranches de boîte 1
Minimum de 1 BOÎTES
En stock

Description

Wi-Fi est une technologie complexe, mais l’essai, il ne doit pas être. Testeur de AirCheck G2TM Wireless est spécialement conçu pour les intervenants IT première ligne expédiés aux plaintes de  : The Wi-Fi ne fonctionne pas ou de l’Internet est en panne. Le testeur de sans fil de G2 AirCheck fournit l’isolement rapide, simple et précis et dépannage, réduisant ainsi le temps de résolution de problèmes sans fil.

Il y a de nombreuses variables qui conduisent à des plaintes de Wi-Fi, allant des problèmes de réseau basé et problèmes de configuration de l’environnement ou erreurs de configuration client périphérique. Collecter toutes les pièces principales de temps de la première information est essentielle pour chaque première ligne répondeur IT de résoudre toute plainte.

Utilisateur intuitive interface et gestion de plate-forme de l’AirCheck G2 fournit actionable intelligence non seulement éliminer la complexité du dépannage sans fil mais aussi contribue à accélérer la fermeture de la fiche de dérangement. Le coût de ne pas obtenir le travail réalisé convenablement la première fois, conduisant à une équipe d’escalade visite, conduit à une utilisation inefficace de l’escalade l’équipe efforts & insatisfaction des utilisateurs finaux en raison des temps de réponse lent problèmes. AirCheck G2 fournit la première ligne avec l’information sans fil complète & précise pour résoudre droit de problèmes la première fois, au lieu de l’escalade aveuglément leur.

Caractéristiques

  • Prend en charge 802,11a/b/g/n/ac
  • Tout en un ordinateur de poche, outil pour toutes les technologies Wi-Fi, y compris 802,11ac vrai soutien de 3 x 3.
  • Opération de fusion instantanée
  • Se mette rapidement et automatiquement commence à découvrir les réseaux, points d’accès (PA) et l’activité du canal. Touchscree affichage
  • 5" écran tactile permettant d’améliorer la visibilité et faciliter l’accès à toutes les opérations/entrées disponibles. Obtenez des réponses rapides
  • L’AutoTest un bouton rapidement fournit une indication de réussite/échec de l’environnement sans fil et identifie les problèmes courants - pour n’importe quel niveau d’expertise de Wi-Fi.
  • Lien-Live Service nuage - nuage résultats gestion tableau de bord fournit résultats d’essais, contrôle de projet et la déclaration des capacités pour vos tests de connectivité réseau.
  • Identifie les paramètres de sécurité pour chaque réseau et Point d’accès  : Open, WEP, WPA, WPA2 ou 802,1 x.
  • Trafic de points Wi-Fi et interférence - montre combien de bande passante de chaque canal est consommé par la circulation 802,11 et interférence et les points d’accès à l’aide de chaque canal.
  • Trouve APs de voyous et de clients qui - drapeaux non autorisée des APs et des clients. Les pourchasser avec la fonction de localisation ou les trouver encore plus vite avec l’antenne directionnelle en option.
  • Connexion teste - se connecte aux réseaux ou APs spécifiques à l’aide de WEP, WPA, WPA2 ou 802,1 x. Acquiert une adresse IP et ping le routeur, passerelle et les adresses définies par l’utilisateur pour vérifier la connectivité et l’accès au réseau à l’intérieur et l’extérieur du pare-feu. Vérifie la qualité de la connexion.
  • Filaire Ethernet Tests - permet rapide AP backhaul et câblage veri fication.
  • Conçu pour le champ - autonomie de plusieurs heures. Opération One-handed. Conception robuste.
  • Mises à jour faciles - le port mini-USB permet les mises à jour logicielles dans le domaine en quelques minutes à l’aide de votre ordinateur portable et l’AirCheck G2 Manager.
  • ND avec support Gold, vous recevrez automatiquement des mises à jour sans frais supplémentaires.

Spécifications  :

Type TESTEUR DE RÉSEAU