LUMBERG AUTOMATION | AKB2RST3602/1 M | 600001532
Femelle de cordon, double culot, M12-duo, splitter M12 Micro directement à deux M12, raccords mâles avec autobloquant filetée mixte, jaune PUR 18 calibre câble moulé. longueur du câble  : 5M

Nº PIÈCE FAB.  AKB2RST3602/1M  | 600001532
Nº PIÈCE  494438
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Double terminé
Pôles côté 1  : 4
Pôles côté 2  : 4
Pôles côté 3  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Attente de Type côté 2  : externe
Attente de Type côté 3  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Calibre de câble  : 18
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Matériau de gaine

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS