ALTRONIX | AL1002ULADA
CNA puissance extendeur, 24 V DC @ 10 a, 2 fils sync, classe 2 a / 4 classe b, encl

Nº PIÈCE FAB.  AL1002ULADA
Nº PIÈCE  258187
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Augmentation de puissance du CNA - 24V DC @ 10 ampère. 2 - classe A ou 4 - circuits de classe B du CNA, exploite 2 fils Horn/stroboscopes, génère Cooper/Wheelock, protocoles de synchronisation système capteur, Gentex, Faraday & Amseco, deux-1 amp auxiliaire sortie, p.j. rouge 15,5" H x 12" W x 4,5 « D, 11 entrée AC 5V, UL énumérés feu AMT864/AMT1481 , MEA, CSFM & FM approuvé.

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171619