ALTRONIX | AL1012ULX
Alimentation, 12 V DC @ 10 a, seul out, encl d’accès

Nº PIÈCE FAB.  AL1012ULX
Nº PIÈCE  243295
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Alimentation / chargeur - 12 sortie DC V @ 10 amp, AC et surveillance de la batterie, puissance limitée, p.j. 15,5 po. H x 12. W x 4,5 dans. D, 115 V AC input, répertorié UL (UL294), cUL Listed.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 5,1 à 10,0
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension d'entrée 120V AC
Tension de sortie 12V DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700