ALTRONIX | AL1012ULXPD16
Accès d’alimentation, 12 V DC @ 10 a, encl fusionnés, 16

Nº PIÈCE FAB.  AL1012ULXPD16
Nº PIÈCE  359782
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 sortie alimentation / chargeur - 12 V DC @ 10 amp, fusionnés non-puissance sorties limitées, AC et batterie surveillance, p.j. 15,5 %" H x 12" W x 4,5 « D, 115 V entrée à C.A., répertorié UL (UL294), cUL Listed.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 5,1 à 10,0
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension de sortie 12V DC
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Tension d'entrée 120V AC
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700