ALTRONIX | AL1024ULMR
5 sortie Power Supply/Charger avec alarme incendie débrancher - 24V DC @ 10 amp, sorties de puissance limitée de PTC, classe 2, p.j. rouge 13,5 %" H x 13" W x 3,25 « D., 115V AC entrée, répertorié UL (UL294/UL1481), cUL Listed, CSFM & MEA

Nº PIÈCE FAB.  AL1024ULMR
Nº PIÈCE  552826
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Alarme incendie panneau ou accès contrôle système entrées de déclenchement ; N’ou NC supervisé entrée de déclenchement et entrée de déclenchement inversion de polarité

Description des spécifications

Plusieurs sorties d’alimentation/chargeur

Spécifications  :

Ampères 1,1 à 2,0
Tension de sortie 24V DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Catégorie de ventes CÂBLE D’ALIMENTATION EN BOÎTE
Serrure SERRURE À CLÉ
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700