ALTRONIX | AL1024ULX
Chargeur alimentation, Single fusionnée sortie, 24VDC @ 10 a, 115VAC, BC400 enceinte
Description
Alimentation / chargeur - 24 V DC @ 10 amp, AC et surveillance de la batterie, puissance limitée sortie, p.j. 15,5 po. H x 12. W x 4,5 dans. D, 115 V AC entrée, répertorié UL (UL294 / UL1481), cUL Listed, CSFM, MEA et FM approuvé.
Doit être un revendeur pour acheter ce produit
Spécifications :
Ampères | 5,1 à 10,0 |
---|---|
Chargement de la batterie | CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE |
Batterie Type Req | SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL |
Tension d'entrée | 120V AC |
Tension de sortie | 24V DC |
Type de produit | ALIMENTATION EN BOÎTE |
Catégorie de ventes | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE |
Homologation UL | LISTÉ UL |
Code UNSPSC | 43211700 |