ALTRONIX | AL1042ULADA
Augmentation de puissance du CNA - 24 V DC @ 10 amp. 4 - classe A ou 4 - circuits de classe B du CNA, exploite 2-fil Horn/stroboscopes, génère Cooper/Wheelock, System Sensor, protocoles de Gentex, Faraday & Amseco sync, 2-1 amp sorties de tension auxiliaire, p.j. rouge 18" H x 14,5" W x 4,62 "P

Nº PIÈCE FAB.  AL1042ULADA
Nº PIÈCE  552828
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 2 fils Horn/Strobe Sync Mode permet de Notification Audible appareils (cornes) à être réduits au silence tandis que Visual Notification Appliances (flashes) continuer d’exploitation
  • Les protocoles de synchronisation sont Potter/Amseco, Faraday, Gentex, système capteur et Cooperwheelock
  • Code temporel 3, Mode continu, entrée sortie en mode suiveur (assure la synchronisation de Notification appareils Circuit)
  • Compatible avec 12 VDC ou 24 VDC incendie panneaux
  • Supervision de boucle de sortie réalisée à l’entrée 1 ou entrée 2
  • Signal Circuit mémoire-Faciitates rapide Identification de dérangements d’un Intermittent/défaut (court-circuit, Open ou sol) qui a précédemment s’est produite sur l’un ou plus des sorties de Circuit de signalisation
  • Indiquez/définitions de LED dont la faute de sortie s’est produite
  • Sortie et entrée commune de Trouble
  • Détection de défaut de groud
  • Unité inclut Power Supply, Logic Board enceinte, serrure de came et mène de batterie

Spécifications  :

Sortie Amerage 10 AMP
Listé UL LISTÉ UL
Tension 24 VDC
Code UNSPSC 46171600