ABB | AL16-30-10-81
IEC contacteur avec auxiliaire N.O. 1, 3-pôle AL16 bloc de contacts, série a-line, Frame.

Nº PIÈCE FAB.  AL16-30-10-81
Nº PIÈCE  485678
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour commande de moteurs de Phase 3 et généralement pour les Circuits d’alimentation contrôle jusqu'à 690V AC ou 220 V CC ; Pour les contacteurs peuvent être également pour de nombreuses autres Applications telles que l’isolement, le condensateur de commutation, l’éclairage. A-line contacteurs sont principalement utilisés pour contro lling 3 moteurs et contrôle des circuits de puissance correspondant à leurs caractéristiques de fonctionnement jusqu'à 690 et même 1000V AC et 440 V CC.

Caractéristiques

  • Estimations de puissances en chevaux maximum UL/CSA selon UL508 et CSA22,2 n° 14
  • Comprend la taille NEMA 00 - 3
  • Marquage CE
  • Design compact peu encombrant
  • Configurations de contact auxiliaires standard  : A9 - A40 1 NO ou 1 NC et A50 - A110 1 NO & 1 NC
  • Contacteur A50 - A110 peuvent être livrés sans auxiliaires
  • Blocs de contacts auxiliaires supplémentaires sont disponibles
  • Cotes de D.C. & opération de contrôle de D.C. disponible
  • Montage sur rail DIN rapide, snap-on
  • Conception contact à double rupture
  • Snap-on avant accessoires montés comprennent serrure, temporisateur pneumatique et 1 & blocs de contacts auxiliaires pole 4
  • Contacteurs sécurité positive entre leurs blocs de contacts auxiliaires.
  • Changement de bobine simple
  • Bornes à vis imperdables
  • NEMA, UL, CSA, VDE et IEC, la plupart des autres normes internationales
  • Touchez une conception sûre  : toutes les bornes de raccordement sont protégés contre le contact accidentel
  • Bornes fourni ouvert pour faciliter le câblage
  • Fonctionne sur une gamme de tension étendue de 85 % à 110 % de la tension de commande assignée
  • Trous de guide de tournevis
  • N° du greffe UL  : E39231 (A9 - A75) ; (AE9 - AE75) ; (AL9-AL40) ; (AF50 - AF75)
  • N° du greffe UL  : E36588 (A95 - A110) ; (AE95 - AE110) ; (AF145 - AF750)
  • CSA N° du greffe  : LR56745 (A9 - A75) ; (AE9 - AE75) ; (AF50 - AF75)
  • CSA N° du greffe  : LR19700 (A95 - A110) ; (AE95 - AE110) ; (AF145 - AF750)
  • CSA approuvée pour le service de l’ascenseur

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 24 V DC

Configuration de contact  : 3NO 1NO (principal) (auxiliaire)

Phase  : 3 PH

Puissance absorbée  : 4 kW à 220/230/240 V, 7,5 kW à 380/400 V, 9 kW à 415/440/500/690 V

Connexion  : Bornier à vis

Taille  : 44 mm largeur X 78 mm hauteur X 97 mm de profondeur
Ô Te

Informations techniques

Certifié CSA, CCC, CE, ROHS conforme

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500