ALTRONIX | AL300ULPD4CB
Burg / feu / access alimentation, 12 / 24 V DC @ 2,5, 4 ptc dehors, encl

Nº PIÈCE FAB.  AL300ULPD4CB
Nº PIÈCE  367009
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

4 sortie alimentation / chargeur - 12 V DC ou 24 V DC @ 2,5 amp, PTC de classe 2 puissance limitée sorties, AC et batterie surveillance, p.j. 13,5 %" H x 13 « W x 3,25 » D, 115 V AC input, répertorié UL (UL294 / UL603 / UL1069 / UL1481), cUL Listed.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 2,1 à 3,0
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Tension d'entrée 120V AC
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700