ALTRONIX | AL300ULX
Alimentation/chargeur - 12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  AL300ULX
Nº PIÈCE  243296
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Alimentation / chargeur - 12 V DC ou 24 V DC @ 2,5 amp, AC et batterie surveillance, sortie de classe 2 de puissance limitée, p.j. 13,5 %" H x 13 « W x 3,25 » D, 115 V AC input, répertorié UL (UL294 / UL603 / UL1069 / UL1481), cUL Listed, CSFM et MEA approuvé.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 2,1 à 3,0
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension d'entrée 120V AC
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700