HOFFMAN enceintes INC | AL32
Verrou de Kits d’enceintes de Type 4 et 12

Nº PIÈCE FAB.  AL32
Nº PIÈCE  421922
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Correspond à des enceintes de Type 4 et 12 qui ont des bornes à vis externe. Exige seulement un quart de tour (90 degrés) pour ouvrir ou fermer. Un joint torique interne et externe joint assurent un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière. L’installation nécessite un trou perforé ou percé dans la porte pour chaque verrou. Des instructions complètes sont fournies. Il faut une clé carrée ou triangulaire pour serrures inviolables. Loquet est zinc moulé avec finition chromée.

Spécifications  :

Type de couverture VIS
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA TAPEZ 4
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE