HOFFMAN enceintes INC | AL3A
Kit Verrou serrure Non, CW, taille/Dims  : 1 Point, matériau/finition  : acier/zinc

Nº PIÈCE FAB.  AL3A
Nº PIÈCE  650767
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour installation sur le terrain sur la plupart des enceintes de Type 12 {[#1]}-portes. Ce verrou volonté kits ne rentre pas Hoffman déconnecter, enceintes CONCEPT ou PROLINE. Chaque kit comprend une poignée, verrou, loquet tiges, tige réglable guides et toute la quincaillerie. Les tiges de la tch peuvent être ajustés afin de maintenir la compression spéciale joint en déplaçant les broches dans les guides de tige. Lorsque le code pin est supprimé, la tige du verrou peut également être enlevée. Ces kits sont disponibles avec une clé de verrouillage de poignée, une poignée sans blocage ou une poignée de cking padlo. Toutes les ouvertures à travers la porte sont avec joint d’étanchéité pour assurer une étanchéité complète. Tiges de loquet d’ont rouleaux pour la fermeture de la porte plus facilement.