ALTRONIX | AL400UL3X
Accès triple alimentation, 5 V DC @ 1,75 a, 12 V DC @ 1,75 a, 24 V DC @ 1,5 a, encl lg

Nº PIÈCE FAB.  AL400UL3X
Nº PIÈCE  431145
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripler la tension d’alimentation/chargeur - 5V DC & 12V DC @ 1,75 amp & 24V DC @ 1,5 amp, classe 2, puissance limitée sorties, AC & batterie surveillance, p.j. 15,5" H x 12" W x 4,5 « D, entrée de 115 v C.A., répertorié UL (UL294/UL603/UL1069/UL1481), cUL Listed, CSFM & MEA Approv ed.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Sortie Amerage 1,5 AMP
Listé UL LISTÉ UL
Tension VAC 115
Code UNSPSC 46171600