ALTRONIX | AL400ULM
5 sortie d’alimentation / chargeur avec feu alarme de déconnexion

Nº PIÈCE FAB.  AL400ULM
Nº PIÈCE  243302
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

5 sortie alimentation / chargeur w / alarme incendie débrancher - 12 V DC @ amp 4 ou 24 V DC @ 3 amp, sorties de puissance limitée de PTC, classe 2, p.j. 13,5 % po. H x 13. W x 3,25 dans. D., 115 V entrée à C.A., répertorié UL (UL294 / UL603 / UL1069 / UL1481), cUL Listed, MEA et CS FM approuvé.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 3,1 à 4,0
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Zones d’alarme incendie 1
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Tension d'entrée 120V AC
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700