ALTRONIX | AL400ULPD8
Burg / feu / access alimentation, 12 V DC @ 4 a / 24 V DC @ 3, 8 encl fusionnés,

Nº PIÈCE FAB.  AL400ULPD8
Nº PIÈCE  313000
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

8 sortie alimentation / chargeur - 12 V DC @ amp 4 ou 24 V DC @ 3 amp, fusible classe 2 puissance limitée sorties, AC et batterie surveillance, p.j. 13,5 %" H x 13 « W x 3,25 » D, 115 V AC input, répertorié UL (UL294 / UL603 / UL1069 / UL1481), cUL Listed.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 3,1 à 4,0
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension d'entrée 120V AC
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700