
ALTRONIX | AL400ULPD8CB
Chargeur alimentation, 8 sorties de PTC, classe 2, 12/24VDC @ 4 a, 115VAC, BC300 enceinte
Description
8 sortie alimentation / chargeur - 12 V DC @ 4 ampères ou 24 V DC @ 3 ampères, PTC classe 2 alimentation sorties limitées, AC et batterie surveillance, p.j. 13,5" H x 13 « W x 3,25 » D, 115 V AC input, répertorié UL (UL294 / UL603 / UL1069 / UL1481), cUL Listed.
Doit être un revendeur pour acheter ce produit
Spécifications :
Ampères | 3,1 à 4,0 |
---|---|
Chargement de la batterie | CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE |
Batterie Type Req | SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL |
Tension d'entrée | 120V AC |
Tension de sortie | SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC |
Type de produit | ALIMENTATION EN BOÎTE |
Catégorie de ventes | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE |
Homologation UL | LISTÉ UL |
Code UNSPSC | 43211700 |
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.