ALTRONIX | AL400ULXPD16
Burg / feu / access alimentation, 12 V DC @ 4 a / 24 V DC @ 3, 16 encl fusionnés,

Nº PIÈCE FAB.  AL400ULXPD16
Nº PIÈCE  359779
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 sortie alimentation / chargeur - 12 V DC @ amp 4 ou 24 V DC @ 3 amp, fusible classe 2 puissance limitée sorties, AC et batterie surveillance, p.j. 15,5 %" H x 12 « W x 4,5 » D, 115 V AC input, répertorié UL (UL294 / UL603 / UL1069 / UL1481), cUL Listed.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 3,1 à 4,0
Tension d'entrée 120V AC
Homologation UL LISTÉ UL
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 43211700