ALTRONIX | AL400ULXR
Chargeur/alimentation - 12V DC @ 4 amp ou 24V DC @ 3 amp, AC & surveillance batterie de puissance, classe 2 sortie de puissance limitée, rouge p.j. 13,5 %" H x 13" W x 3,25 « D, 115V AC entrée, répertorié UL (UL294/UL603/UL1069/UL1481), cUL Listed, CSFM, MEA & FM

Nº PIÈCE FAB.  AL400ULXR
Nº PIÈCE  552847
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Sortie filtrée et régulée électroniquement
  • Protection contre les surcharges thermiques et Court Circuit
  • Chargeur intégré pour scellé plomb-acide ou Batteries de Type Gel
  • Passage automatique au Stand By batterie quand ca tombe en panne
  • Supervision de AC Fail
  • Ielectable déclencheur notification pendant 30 secondes
  • Contrôle de présence de batterie
  • Surveillance de batterie faible
  • Voyants d’alimentation et sortie DC
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Ampères 2,1 à 3,0
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Catégorie de ventes CÂBLE D’ALIMENTATION EN BOÎTE
Serrure SERRURE À CLÉ
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700