COMMSCOPE ANDREW SOLUTIONS | AL4RPV-50-3000 | AL4RPV-50-3000
Câble coaxial diélectrique, standard, plénum, 4000 V CC, diamètre interne de 0,18 po, diamètre externe de 0,55 po, 23 picofarad par pied, fil en aluminium recouvert de cuivre, gaine PVDF, blanc cassé

Nº PIÈCE FAB.  AL4RPV-50-3000  | AL4RPV-50-3000
Nº PIÈCE  419943
Minimum 100 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Informations techniques

ISO 9001:2008, ETL, ETL (Canada et États-Unis)

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Matériau du conducteur ALLIAGE D’ALUMINIUM
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique AIR
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage TUBE EN ALUMINIUM SOLIDE
Code UNSPSC 26121606