ALTRONIX | AL600ULACMJ
Alimentation/chargeur, alimentation 8-sortie, entrée de 60 Hertz 3,5 Ampère 115 Volt AC, 12/24 volts DC 6 ampères sortie, 12" largeur x 4,5" profondeur x 15,5" hauteur, scellé batterie plomb/Gel à l’acide

Nº PIÈCE FAB.  AL600ULACMJ
Nº PIÈCE  527648
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 8 sorties de commandés indépendante
  • 8 sorties de groupes auxiliaires de puissance (tension)
  • Fusibles de sortie sont évalués à 3,5 ampères
  • Sorties filtrées et réglage électronique
  • Supervision-AC Fail, Fail de batterie et batterie présence, faible puissance Shutdown
  • Alarme incendie Discont (bi-stable ou Non-verrouillage) est individuellement sélectionnables pour tout ou partie des huit 8 sorties
  • Alarme sortie relais indique que Facp entrée est déclenchée
  • Chargeur intégré pour scellé plomb-acide ou Batteries de Type Gel
  • Transfert instantané de stand-by Bateries

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121004