ALTRONIX | AL600ULPD8CB
Feu / accès alimentation, 12 / 24 V DC @ 6, 8 ptc dehors, encl

Nº PIÈCE FAB.  AL600ULPD8CB
Nº PIÈCE  372962
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

8 sortie alimentation / chargeur - 12 V DC ou 24 V DC @ 6 amp, PTC de classe 2 puissance limitée sorties, AC et batterie surveillance, p.j. 13,5 %" H x 13 « W x 3,25 » D, 115 V AC input, répertorié UL (UL294 / UL1481), cUL Listed.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 5,1 à 10,0
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension d'entrée 120V AC
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700