ALTRONIX | AL600ULXB
Alimentation/chargeur - 12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  AL600ULXB
Nº PIÈCE  367011
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Alimentation / chargeur - 12 V DC ou 24 V DC @ 6 amp, AC et surveillance de la batterie, puissance limitée sortie, 115 V AC input, reconnu UL.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 5,1 à 10,0
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Type de produit BLOC D’ALIMENTATION DE FIL-IN - AUCUNE PIÈCE JOINTE
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Tension d'entrée 120V AC
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700