ALTRONIX | AL600ULXPD16CB
Feu / accès alimentation, 12 / 24 V DC @ 6, 16 ptc dehors, encl

Nº PIÈCE FAB.  AL600ULXPD16CB
Nº PIÈCE  337928
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 sortie alimentation / chargeur - 12 V DC ou 24 V DC @ 6 amp, PTC de classe 2 puissance limitée sorties, AC et batterie surveillance, p.j. 15,5 %" H x 12 « W x 4,5 » D, 115 V AC input, répertorié UL (UL294 / UL1481), cUL Listed.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 5,1 à 10,0
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension d'entrée 120V AC
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700