ABB | AL9Z-30-10-15
AL16Z non-inversant contacteur, verrouillé mécaniquement, inversant DC exploité, UL évalué, phase 3, 24-convecteur V DC 1 aucun contact auxiliaire

Nº PIÈCE FAB.  AL9Z-30-10-15
Nº PIÈCE  517778
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AL et AL... Contacteurs de Z sont principalement utilisés pour la commande de moteurs de phase 3 et pour le contrôle des circuits d’alimentation correspondant à leurs caractéristiques de fonctionnement jusqu'à 690 et même 1000V AC et 440 V CC.

Applications

Pour commande de moteurs de Phase 3 et généralement pour les Circuits d’alimentation contrôle jusqu'à 690V AC ou 220 V CC ; Pour les contacteurs peuvent être également pour de nombreuses autres Applications telles que l’isolement, le condensateur de commutation, l’éclairage. AL 9Z contacteurs sont utilisés principalement pour contrôle ling 3 moteurs et généralement pour les circuits d’alimentation contrôle jusqu'à 690V AC ou DC 220V. Les contacteurs peuvent également servir pour de nombreuses autres applications telles que l’isolement, le condensateur de commutation, l’éclairage.

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 24 V DC

Configuration de contact  : 3NO 1NO (principal) (auxiliaire)

Phase  : 3 PH

Puissance absorbée  : 2,2 kW à 220/230/240 V, 4 kW à 380/400/415/440 V, 5,5 kW à 500/690 V

Connexion  : Bornier à vis

Taille  : 44 mm largeur X hauteur mm 78 X 97 mm DepthÔng

Informations techniques

Certifié CE, conforme ROHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500