PELCO | ALM2064
L’unité d’Interface d’alarme se connecte directement au contrôleur système 6800. Chaque unité peut contrôler jusqu'à 64 alarmes. jusqu'à deux unités peuvent être connectés, en utilisant le Port de M CM6800s, ce qui permet jusqu'à 128 Alarmes externes

Nº PIÈCE FAB.  ALM2064
Nº PIÈCE  298072
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’unité d’Interface d’alarme se connecte directement au contrôleur système 6800. Chaque unité peut contrôler jusqu'à 64 alarmes. Jusqu'à deux unités peuvent être connectées, en utilisant le port de la CM6800 M, permettant jusqu'à 128 Alarmes externes.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Entrées vidéo 48, 8 sorties vidéo ; Peut être augmenté jusqu'à 96 x 16
  • Les entrées permettent pour l’affichage et le contrôle des caméras, dômes, Pan/Tilt/Zoom (PTZ), multiplexeurs et autres dispositifs
  • Comprend plusieurs langue Menus à l’écran et de texte
  • Entrées vidéo 1 à 40 Individally sélectionnable pour mettre fin ou d’une boucle avec interrupteur sur le panneau arrière
  • Prend en charge Coaxitron et contrôle de la caméra RS-422
  • Mot de passe protégé Menu Configuration
  • Logiciel gestionnaire Windows
  • Système de partitionnement empêche la visualisation sans autorisation et contrôle
  • WiSelection de composants périphériques, y compris des claviers, des avertisseurs et des boîtes de relais
  • Macro Configuration et événement minuteries automatisent le fonctionnement du système
  • Plusieurs Ports de Communication intégré ASCII

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage GRILLE
Type de tension/courant VAC 100
Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.