ALTRONIX | ALTV2416300ULM
Alimentation du CCTV, 24 fondu, 16 V AC @ 12,5 un / 28 V AC @ 10 a, encl compact

Nº PIÈCE FAB.  ALTV2416300ULM
Nº PIÈCE  304832
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 sortie CCTV Power Supply - 24 V AC @ 12,5 amp ou 28 V AC @ 10 amp, fusionnés avec sorties, p.j. en 8.5. H x 7,5 en. W x 3,75 en. D, 115 V c.a., UL (UL2044), cUL répertorié et approuvé CE.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type BLOC D’ALIMENTATION
Type de tension/courant VAC 115
Code UNSPSC 39121031