ALTRONIX | ALTV2416600ULCB
Alimentation du CCTV, 16 ptc out, 24 V AC @ 25 a / 28 V AC @ 20 bis, encl

Nº PIÈCE FAB.  ALTV2416600ULCB
Nº PIÈCE  372964
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Alimentation à sortie CCTV 16 - 24 V AC @ amp 25 ou 28 V AC @ 20 amp, sorties de puissance limitée de PTC, classe 2, p.j. 13,5 % po. H x 13. W x 3,25 dans. D, 115 V c.a., UL (UL2044), cUL répertorié et approuvé CE.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type BLOC D’ALIMENTATION
Type de tension/courant VAC 115
Code UNSPSC 39121031